Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Clean'Safe Schubladenordnungssystem Kunststoff Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Clean'Safe Schubladenordnungssystem Kunststoff Schwarz, Blau
Exacompta Clean'Safe Schubladenordnungssystem Kunststoff Schwarz, Blau
Exacompta Clean'Safe Schubladenordnungssystem Kunststoff Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79988695
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3097100D
EAN/GTIN:
     9002493424708
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
schubladenbox 5 fächer blau
exacompta schubladenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
347 mm
Gewicht
3243 g
Merkmale
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.