Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 12 Pro Max, transparent - Ohne Einzelhandlesverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79986958
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-66087
EAN/GTIN:
     840104223116
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schützen Sie Ihren Touchscreen
Der mit Alpha Glass verstärkte Glas-Displayschutz schützt Ihren iPhone 12 Pro Max Touchscreen mit ultradünnem, bruchsicherem Glas, ohne auf optimale Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit verzichten zu müssen. Das detailgenau an Ihr iPhone 12 mini angepasste Alpha Glass bietet zuverlässigen Schutz der Spitzenklasse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
208 x 74.2 mm
Dicke
0.8 mm
Gewicht
54.6 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Aluminosilikat, Gehärtetes Glas
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
195.3 mm
Höhe des Versandkartons
215.9 mm
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro Max
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Splitterfrei
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,59*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,89*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.