| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79986882 Herst.-Nr.: 77-66064 EAN/GTIN: 840104222881 |
| |
|
| | |
| Extrastarker, antimikrobieller Schutz Ausgestattet mit dem ersten antimikrobiellen Glas mit EPA-Registrierung zum Schutz Ihres Telefondisplays vor Schäden und unerwünschten Keimen. Das auf Haltbarkeit ausgelegte Amplify Glass mit antimikrobieller Technologie wurde in Zusammenarbeit mit Corning entwickelt. Es basiert auf einer proprietären Formel für wissenschaftlich belegten hochwertigen Kratzschutz und bietet kontinuierlichen Schutz gegen Mikroben – für die Sicherheit Ihres Handys rund um die Uhr. Amplify Glass mit antimikrobieller Technologie sorgt nicht nur für ein klares, lebendiges Display, die im Glas enthaltenen Silberionen schützen die Oberfläche Ihres Telefons zudem vor unerwünschten Bakterien. Schützen Sie Ihren Bildschirm mit Amplify Glass mit antimikrobieller Technologie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 177.5 x 60.2 mm | | Dicke | 0.8 mm | | Gewicht | 43.5 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Aluminosilikat | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | | Breite des Versandkartons | 195.3 mm | | Höhe des Versandkartons | 196.9 mm | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 12 mini | | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 " | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Kratzresistent | | Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie |
| | |
| |