| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-79986851 Herst.-Nr.: 77-65370 EAN/GTIN: 840104215333 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schützen Sie Ihren Touchscreen Der mit Alpha Glass verstärkte Glas-Displayschutz schützt Ihren iPhone 12 mini Touchscreen mit ultradünnem, bruchsicherem Glas, ohne auf optimale Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit verzichten zu müssen. Das detailgenau an Ihr iPhone 12 mini angepasste Alpha Glass bietet zuverlässigen Schutz der Spitzenklasse. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 177.5 x 60.2 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 0.8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 43.5 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 109 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 197.9 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 20.3 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Aluminosilikat, Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 182.6 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 222.3 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 mini | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 Zoll | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Splitterfrei | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |