Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beta Tools 1778SCL Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 1778SCL Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz
Beta Tools 1778SCL Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz
Beta Tools 1778SCL Taschenmesser Multi-Tool-Messer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79931919
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     1778SCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
180 mm
Klingenlänge
78 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Werkzeuge
1 Werkzeug
Weitere Suchbegriffe: Taschenmesser, multifunktionsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.