Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072091 Stromkabel Weiß 2 m IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 072091 Stromkabel Weiß 2 m IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
BKL Electronic 072091 Stromkabel Weiß 2 m IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79895694
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072091
EAN/GTIN:
     4011376104632
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
7 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.085 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.