Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1747 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 18 1747 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Kunststoff Schwarz
Cimco 18 1747 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-75961034
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6. 6 (PA 6. 6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260 Grad C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen, Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc. , Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zerifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zerifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 12, 5mm, Länge 750mm, KabelBaumdurchmesser 40-225mm, Mindestzugfestigkeit 110kp/1080N
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
338 mm
Breite
7.6 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Zugfestigkeit
80 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2112*
€ 0,3012*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2386*
€ 0,3386*
50
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,3096*
€ 0,4396*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33554*
€ 0,47554*
3 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3395*
€ 0,4795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.