|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-79888069 Herst.-Nr.: AC-SFP-TX-T1A EAN/GTIN: 5715063306987 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Übersicht beinhaltet eine Zusammenstellung der Small Form-factor Pluggables (SFP), welche als kleine standardisierte Module für Netzwerkverbindungen dienen. Die Geräte sind als Verbindungsstecker für extrem schnelle Netzwerkverbindungen konstruiert und können in verschiedene Switche eingesetzt werden. Je nach Leitungstyp, Wellenlänge, Datenrate oder Reichweite sind die SFPs in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Am Schluss der folgenden Tabelle sind auch SFPs für Kupferkabel mit RJ45-Stecker aufgeführt. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Minimale Betriebstemperatur | -40 °C |  | Maximale Betriebstemperatur | 85 °C | Merkmale | Produktfarbe | Grau | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Kupfer |  | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100 m |  | Ethernet/LAN | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |