Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox AC-SFP-TX-T2A Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox AC-SFP-TX-T2A Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
Barox AC-SFP-TX-T2A Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79887960
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     AC-SFP-TX-T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Diese Übersicht beinhaltet eine Zusammenstellung der Small Form-factor Pluggables (SFP), welche als kleine standardisierte Module für Netzwerkverbindungen dienen. Die Geräte sind als Verbindungsstecker für extrem schnelle Netzwerkverbindungen konstruiert und können in verschiedene Switche eingesetzt werden. Je nach Leitungstyp, Wellenlänge, Datenrate oder Reichweite sind die SFPs in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Am Schluss der folgenden Tabelle sind auch SFPs für Kupferkabel mit RJ45-Stecker aufgeführt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.