Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light UNIQUE-D / E LL 18W/840 G24q-2 Leuchtstofflampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light UNIQUE-D / E LL 18W/840 G24q-2 Leuchtstofflampe Weiß
Aura Light UNIQUE-D / E LL 18W/840 G24q-2 Leuchtstofflampe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79878759
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     493234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Aura Unique D Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ D.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-2
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
Weiß
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.