| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79876820 Herst.-Nr.: 491033 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 9 W | | Fassungs-/Sockeltyp | G23 | | Lichtfarbe | Weiß | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | | Lichtleistung | 600 lm | | Farbtemperatur | 3000 K | | Glühlampenform | Zylindrische Glühbirne | | Oberflächentyp | Weiß | Energie | Energieeffizienzklasse | G | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 10 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtstofflampe 2G7, Leuchtstofflampe Sockel 2G7, Leuchtmittel G23, Sockel G23, 2g7 sockel 9w, energiesparlampe mit stecksockel |
| | |
| |