| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79876812 Herst.-Nr.: 491044 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 11 W | | Fassungs-/Sockeltyp | G23 | | Lichtfarbe | Weiß | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | | Lichtleistung | 900 lm | | Farbtemperatur | 4000 K | | Oberflächentyp | Weiß | Energie | Energieeffizienzklasse | G | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 12 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtstofflampe 2G7, Leuchtstofflampe Sockel 2G7, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt |
| | |
| |