| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79876722 Herst.-Nr.: 490044 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aura Unique S Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ S. Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 11 W | | Fassungs-/Sockeltyp | G23 | | Lichtfarbe | Weiß | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 24000 h | | Lichtleistung | 900 lm | | Farbtemperatur | 4000 K | | Glühlampenform | Rohrförmig | | Oberflächentyp | Weiß | Energie | Energieeffizienzklasse | G | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 12 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe g23 4000k 11 watt, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt |
| | |
| |