Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.1029.02 Wecker Quarzwecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.1029.02 Wecker Quarzwecker Weiß
TFA-Dostmann 60.1029.02 Wecker Quarzwecker Weiß
TFA-Dostmann 60.1029.02 Wecker Quarzwecker Weiß
TFA-Dostmann 60.1029.02 Wecker Quarzwecker Weiß
TFA-Dostmann 60.1029.02 Wecker Quarzwecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79871458
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1029.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Mit dem runden TFA Wecker haben Sie stets die aktuelle Uhrzeit im Blick, auch bei Nacht. Denn sobald der Lichtsensor Dunkelheit registriert, schaltet sich automatisch eine schwache Beleuchtung an. Auf Tastendruck lässt sich das analoge Zifferblatt auch hell beleuchten. Das leise Sweep-Uhrwerk stört Ihren Schlaf nicht. Der Weckalarm holt Sie pünktlich aus dem Schlaf. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
41 mm
Gewicht
131 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.