Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser MH10 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser MH10 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH10 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH10 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH10 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79870126
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501513
EAN/GTIN:
     4058205014533
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die neue, 158 Gramm leichte Ledlenser MH10 Stirnlampe mit Schnell-Ladefunktion ist der perfekte Reisebegleiter für jede Outdoor-Tour. Neuste Akkutechnologie und ein USB 3.0-Anschluss sorgen für schnellste Ladung und garantieren höchste Kundenzufriedenheit. Die extreme Leuchtweite, eine hohe Leuchtdauer von bis zu 120 Stunden und die überragende Qualität machen diese Outdoor-Stirnlampe zu einer wahren Ledlenser mit folgenden Lichtfunktionen: - Power – hohe Lichtleistung für jede Situation - Mid-Power – energiesparendes helles licht - Low Power – sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten Der praktische Schalter am Lampenkopf gewährleistet die einhändige Bedienung, die Rapid Focus Funktion das blitzschnelle wechseln des Lichtmodus. Darüber hinaus schützt die LED Temperature Control Funktion den Träger vor Verbrennungen und die LED vor Überhitzung. Besonders zweckmäßig ist das bequeme Stirnband, das auswechselbar und waschbar ist. Mit der Outdoor-Stirnlampe MH10 steht dem Abenteuer nichts mehr im Weg!
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
600 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
150 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.