Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Compact Power RO4825 XXL RO4825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Compact Power RO4825 XXL RO4825
Rowenta Compact Power RO4825 XXL RO4825
Rowenta Compact Power RO4825 XXL RO4825
Rowenta Compact Power RO4825 XXL RO4825
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79830955
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RO4825EA
EAN/GTIN:
     3221614007453
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Bodenstaubsauger mit starker Reinigungsleistung in einem praktischen, kompakten Design
Der Rowenta Compact Power XXL bietet das Beste aus zwei Welten: eine starke Staubaufnahme und eine XL-Kapazität in einem schlanken, kompakten Rahmen.

Entdecken Sie einen Bodenstaubsauger für die tägliche Reinigung im Handumdrehen: ein beeindruckendes Fassungsvermögen von 2,5 Litern für weniger häufiges Entleeren, ein kompaktes Design für mühelose Aufbewahrung, ein leistungsstarker Effitech-Motor für gründliche Reinigung bei geringerem Energieverbrauch, eine hocheffiziente Saugdüse für außergewöhnliche Gleitfähigkeit und eine Vielzahl von Funktionen für eine komfortable Reinigung Tag für Tag.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
550 W
Leistungskontrolle
Mechanisch
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
Technische Details
2-stufige Bürste
Ja
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
6.2 m
Aufbewahrungshilfe
Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze
1
Stoßstangenschutz
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
2.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
1 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Schaum
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
75 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Vakuum
15.7 kPa
Betriebsradius
8.8 m
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5560 g
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.