Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic STEREO IN LEGNO DAB+ 40 W Home-Audio-Minisystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic STEREO IN LEGNO DAB+ 40 W Home-Audio-Minisystem Schwarz
Panasonic STEREO IN LEGNO DAB+ 40 W Home-Audio-Minisystem Schwarz
Panasonic STEREO IN LEGNO DAB+ 40 W Home-Audio-Minisystem Schwarz
Panasonic STEREO IN LEGNO DAB+ 40 W Home-Audio-Minisystem Schwarz
Panasonic STEREO IN LEGNO DAB+ 40 W Home-Audio-Minisystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79711181
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-DM502E-K
EAN/GTIN:
     5025232910328
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB,FM
Bildschirm
Display-Typ
FL
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
3900 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
4980 g
Design
Typ
Home-Audio-Minisystem
Produktfarbe
Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Leistungen
Unterstützte Audioformate
MP3,SBC
Playback MP3
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Energiequelle
AC
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Impedanz
8 Ohm
Ergonomie
Equalizer
Ja
Equalizer anpassbar
Ja
Equalizer Modi
Weich, Vokal
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,74*
€ 397,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,35*
€ 382,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.