Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0112 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0112 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
LogiLink BP0112 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
LogiLink BP0112 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
LogiLink BP0112 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
LogiLink BP0112 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
LogiLink BP0112 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
LogiLink BP0112 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79583197
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0112
EAN/GTIN:
     4052792060195
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe (max)
435 mm
Höhe
425 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 13 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Abstand zur Wand (max)
442 mm
Abstand zur Wand (min)
78 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.