Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-08 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Tablet Weiß USB Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CH-08 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Tablet Weiß USB Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-08 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Tablet Weiß USB Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-08 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Tablet Weiß USB Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-08 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Tablet Weiß USB Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79557858
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-08
EAN/GTIN:
     5901720133724
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Das Reiseladegerät Akyga AK-CH-08 ist eine ideale Lösung für Personen, die mobile Geräte während der Fahrt benutzen. Der Adapter ist mit zwei USB-Anschlüssen ausgestattet, von denen einer im Quick Charge 3.0-Ladestandard (orange) ausgeführt ist. Der angewandte Standard sorgt dafür, dass das Gerät bis zu 4-mal schneller geladen wird als ein normaler USB 2.0-Anschluss. Eingebaute USB-Anschlüsse liefern eine Leistung von 1,5 - 3 A und eine maximale Leistung von 18 W. Darüber hinaus wird dank der INOV-Technologie (Intelligent Negotiation for Optimal Voltage) die Ladespannung intelligent von 5 - 12 Volt gewählt, um optimale Ladebedingungen zu gewährleisten und so die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Das Ladegerät kann problemlos an eine 12-Volt-Zigarettenanzünder-Steckdose in einem PKW sowie an eine 24-Volt-Steckdose in einem LKW angeschlossen werden. Darüber hinaus ermöglicht das Produkt den Anschluss von Kabeln mit beliebigen Endungen an die USB-Ports. Es kann sowohl Mikro-USB als auch USB C sein. Die Wahlfreiheit gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Smartphones, Navigations- und Videorekordern. Dies und die geringe Größe des Ladegerätes machen dieses Gerät äußerst komfortabel in der Anwendung. Darüber hinaus verfügt der Adapter über eine Reihe von Sicherheitsmerkmalen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), die einen sicheren und stabilen Betrieb des Geräts gewährleisten. 


 

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12-24 V
Eingangsstrom
0,5 A
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
68 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
58 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Handy, Tablet
Energiequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 2 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, handy netzteil 3a, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.