Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 417818 Toilettenpapier


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Papernet 417818 Toilettenpapier
Papernet 417818 Toilettenpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79522701
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     417818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
200
Paketgewicht
0.991 g
Gewicht und Abmessungen
Bogenlänge
110 mm
Breite
330 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
0.97 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Blätteranzahl
200 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Material
Zellulose
Prägen
Ja
Papiergewicht
18 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 72 Packungen (ab € 0,88695* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 81,86*
€ 97,41
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 79,54*
€ 94,65
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 77,57*
€ 92,31
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 75,85*
€ 90,26
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 63,86*
€ 75,99
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.