| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79454900 Herst.-Nr.: MY1X2ZM/A EAN/GTIN: 190199650268 |
| |
|
| | |
| Das Pride Edition Sportarmband wird handgefertigt aus einzelnen, gefärbten Fluorelastomer-Streifen. Die Streifen werden dann maschinell geschnitten und formgepresst, um sie miteinander zu verbinden. Dieser Prozess sorgt für subtile Unterschiede im geschwungenen Design des Regenbogens, was jedes Armband zu einem Einzelstück macht. Das Armband ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Es fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Pin‑Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt. Apple unterstützt Organisationen, die LGBTQ Interessen vertreten und sich für positive Veränderungen einsetzen – darunter GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality, Encircle und SMYAL in den USA und ILGA World weltweit. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple Watch 38mm Apple Watch 40mm | | Material | Fluor-Elastomer | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 91139000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |