Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TU446EXB 6,1 cm (2.4") 110 g Schwarz Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TU446EXB 6,1 cm (2.4") 110 g Schwarz Seniorentelefon
Panasonic KX-TU446EXB 6,1 cm (2.4") 110 g Schwarz Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79445806
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TU 446 EXB
EAN/GTIN:
     5025232935741
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Seniorentelefon
GPRS
Ja
Kalender
Ja
Audio
Sprachaufzeichnung
Ja
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, Event-Erinnerung
Vibrationsalarm
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Personifizierung
Klingeltöne
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
600 h
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Typ
TFD
Panel-Typ
TFD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Breite
53 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
106 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GPRS, GSM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, panasonic großtastenhandy, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.