Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1456 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1456 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
MENNEKES 1456 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79377885
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
130 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,77*
€ 722,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,73*
€ 695,8287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,39*
€ 675,1941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,50*
€ 640,815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.