Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 11234 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 11234 Niederspannungskabel
HELUKABEL 11234 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79360092
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11234-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,51*
€ 13,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,29*
€ 13,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,83*
€ 12,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,96*
€ 11,85
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,94*
€ 11,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.