Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 11028100 Schauvitrine Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetoplan 11028100 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 11028100 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 11028100 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 11028100 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 11028100 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 11028100 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 11028100 Schauvitrine Transparent
Magnetoplan 11028100 Schauvitrine Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79359792
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11028100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Die Lösung für Nies- , Spuck- und Hustenschutz bietet mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Der Thekenaufsteller aus Acrylglas schützt vor Viren-Infektionen an Verkaufsschaltern, Theken, Empfangstresen, Rezeptionen und Kassen, mit einer Durchreiche über die gesamte Breite. Fußtiefe: 620 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
1029 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
927 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.