Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BDCHD18S1KA 1400 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BDCHD18S1KA 1400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18S1KA 1400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18S1KA 1400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18S1KA 1400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18S1KA 1400 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18S1KA 1400 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79326885
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDCHD18S1KA-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v
akku schlagbohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
360 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1400 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
21000 BPM
Drehmoment (max.)
40 Nm
Schallleistungspegel
99.7 dB
Schalldruckpegel
88.7 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
0.45 m/s²
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
180 min
Austauschbare Batterie
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 18v
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.