Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79306140
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135104/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.4 mm
Kupferindex
64 kg/km
Kabelgewicht
115 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18635*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,92635*
€ 2,29236
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,67635*
€ 1,99486
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,62635*
€ 1,93536
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,54635*
€ 1,84016
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,47635*
€ 1,75686
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,18635*
€ 1,41176
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.