Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79306025
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135105/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
77.4 kg/km
Kabelgewicht
130 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.026,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,05242* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.167,08*
€ 1.388,8252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.152,43*
€ 1.371,3917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.103,75*
€ 1.313,4625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.071,46*
€ 1.275,0374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.026,21*
€ 1.221,1899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.