Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119126 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119126 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119126 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119126 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119126 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79303492
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 257,38*
1 Packung enthält 50 Meter (€ 5,1476* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,38*
€ 306,2822
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
€ 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.