Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0200187
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5x0,75 100m
Geschirmte PVC Steuerleitung mit transparentem Außenmantel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Förder- und Transportanlagen
- In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.7 mm
Kupferindex
280 kg/km
Kabelgewicht
413 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
88.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
294 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,65005*
€ 7,00005*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 13,84*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 14,64*
2 Tage
59
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 17,75*
7 Tage
59
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,72*
€ 32,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,00005*
€ 8,33006
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,45005*
€ 7,67556
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,22005*
€ 7,40186
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,96005*
€ 7,09246
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,64005*
€ 6,71166
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,65005*
€ 5,53356
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,65005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.