Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120306 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1120306 Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1120306 Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79292362
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2g1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80056*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,80056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,05056*
€ 1,25017
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99056*
€ 1,17877
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,80056*
€ 0,95267
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.