Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120270 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1120270 Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1120270 Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79292257
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4x0.5 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0194*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2594*
€ 1,49869
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,0194*
€ 1,21309
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,98*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.