Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119161 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119161 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119161 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119161 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119161 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79292151
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,4782*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 34,4782*
€ 41,02906
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,19*
€ 34,74
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 29,14*
€ 34,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.