Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Box 100 DECT-Basisstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Box 100 DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 100 DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 100 DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 100 DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79254693
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2818-B101
EAN/GTIN:
     4250366854373
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Besonders flexibel: Konfigurieren Sie Ihr individuelles Telefonsystem Mit der Gigaset Box 100 stellen Sie sich Ihr eigenes Telefonsystem ganz nach Ihren Wünschen zusammen. Bis zu sechs HX-Mobilteile können an der Box angemeldet werden und frei in Ihrem Zuhause aufgestellt werden. Eine ideale Lösung, wenn mehrere Familienangehörige unter einem Dach leben, im Home Office gearbeitet wird oder einfach eine weitläufige Umgebung vorliegt. Es können zwei Gespräche gleichzeitig geführt werden: Ein externes und ein internes Gespräch zwischen zwei Mobilteilen. Interne Telefonate sind gebührenfrei. Der interne Mobilteil-Name kann individuell angepasst werden – je nach Person oder Raum. Klein, aber oho: Kompakte Größe gepaart mit starker Leistung Mit ihrem dezenten Design und kompakter Größe (120 x 92 x 40 mm) passt sich die Gigaset Box 100 unauffällig jedem Innenraum an. Auch Wandmontage ist möglich. Dank der DECT-Technologie können die angemeldeten HX-Mobilteile separat von der Box 100 positioniert und im ganzen Wohnbereich frei aufgestellt werden. Mit einer überzeugend hohen Reichweite sorgt die Gigaset Box 100 dafür, dass auch über Distanzen kein Gespräch verloren geht: Die Sendeleistung beträgt in Innenräumen bis zu 50 Meter und im Freien bis zu 300 Meter. Sehr einfach: Vom Anschluss bis hin zur Bedienung Je nach technischer Ausstattung zuhause haben Sie zwei Möglichkeiten, die Gigaset Box 100 über den analogen Anschluss in Betrieb zu nehmen: Verbinden Sie die Gigaset Box 100 mit der TAE-Anschlussdose mit dem beiliegenden Telefonanschlusskabel. Verbinden Sie die Gigaset Box 100 mit dem Fon-Anschluss am Router mit dem beiliegenden Telefonanschlusskabel. Auch die Installation und Anmeldung der Mobilteile geht spielend leicht von der Hand, sodass Sie innerhalb weniger Minuten im ganzen Haushalt erreichbar sind. Sie steuern die Gigaset Box 100 ganz einfach über die angemeldeten HX-Mobilteile. Sparen Sie sich das lästige Abtippen der Rufnummern, denn mit dem Telefonbuchtransfer speichern Sie Ihre Kontakte direkt auf Ihrem Mobilteil. Hinweis: Sie können auch bereits bestehende Gigaset H- oder HX-Mobilteile an der Box 100 anmelden und deren Kontakte übertragen. Mix & Match: Welches Telefon passt am besten? Das Besondere an der Gigaset Box 100 ist, dass sie mit einer großen Auswahl an Gigaset HX-Mobilteilen kombinierbar ist und Sie sich somit Ihr ganz individuelles Telefonsystem frei zusammenstellen können. Wählen Sie Ihre Favoriten aus nahezu 15 Gigaset HX-Mobilteilen. So findet sich für jeden Bewohner oder Bereich das passende Telefon - ganz nach persönlichen Designvorlieben oder Anspruch nach technischem Funktionsumfang. Umweltfreundlich: Und strahlungsfrei dank ECO DECT Die Gigaset Box 100 ist mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet. Das heißt: Die Box ist strahlungsfrei im Standby-Betrieb; und das auch beim Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand, desto geringer ist die Strahlung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 40 x 92 mm
Gewicht
89 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
6
Maximale Reichweite
300 m
GAP-kompatibel
Ja
DECT-Normen
DECT, GAP
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.