Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 26171 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 26171 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 26171 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79227699
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,42*
€ 10,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.