Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 14000329 Kopfhörer & Headset Verkabelt Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 14000329 Kopfhörer & Headset Verkabelt Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
Omnitronic 14000329 Kopfhörer & Headset Verkabelt Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
Omnitronic 14000329 Kopfhörer & Headset Verkabelt Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79195036
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     14000329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
590 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
600 mW
Kopfhörerfrequenz
15 - 28000 Hz
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
6,35-mm-Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.