Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0106008 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 0106008 Kabelklammer Schwarz
BKL Electronic 0106008 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79193531
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0106008
EAN/GTIN:
     4011376712455
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.018 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.