Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888726 Schraube/Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 888726 Schraube/Bolzen
Toolcraft 888726 Schraube/Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79152278
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M2
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,1845*
€ 0,2196
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,1677*
€ 0,1996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1509*
€ 0,1796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1302*
€ 0,1549
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.