Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888725 Schraube/Bolzen 8 mm M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 888725 Schraube/Bolzen 8 mm M2
Toolcraft 888725 Schraube/Bolzen 8 mm M2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79152176
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M2
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0609*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,1619*
€ 0,1927
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1281*
€ 0,1524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0995*
€ 0,1184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,1015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,0954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.