Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1005148 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Orange Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1005148 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Orange Universal
Fiskars 1005148 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Orange Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79141165
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1005148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Orange
Material Messer
Edelstahl
Handausrichtung
Rechtshändig
Griffgeometrie der Schere
Offset-Griff
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
9154
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.