Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shada Nightwatch 600 Schwarz Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shada Nightwatch 600 Schwarz Taschenlampe LED
Shada Nightwatch 600 Schwarz Taschenlampe LED
Shada Nightwatch 600 Schwarz Taschenlampe LED
Shada Nightwatch 600 Schwarz Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79136571
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     700344
EAN/GTIN:
     8719323784468
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Taschenlampe aus unserer neuen Serie, der Nightwatch 600. Die handliche Taschenlampe mit CREE XPG3 LED-Chip hat eine Helligkeit von 600Lm und einen Energieverbrauch von nur 6W in 3 Modi, 100% Lichtintensität, 20% Lichtintensität und Blinkfunktion. Fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IPX4). Die Farbtemperatur ist hellweiß (5000K). Diese Lampe funktioniert mit einem Lithium-Ionen-Akku für 3 Stunden (100% Modus). Mit Zoom-Funktion durch Drehen und einer Farbwiedergabe (CRI) von mehr als 80 und scheint bis zu 180 Meter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
AC
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Akkuladezeit
4 h
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsspannung
230 - 240 V
Energieeffizienzskala
A++ to A
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
6 W
Lampenlebensdauer
10000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
5500 K
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
180 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Weiß
LED Typ
CREE XPG3 LED
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.