Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K1803 AV-Receiver Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K1803 AV-Receiver Grün
Velleman K1803 AV-Receiver Grün
Velleman K1803 AV-Receiver Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7909846
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K1803
EAN/GTIN:
     5410329018030
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
10-30VDC, 10mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Audio
Impedanz
1000 Ohm
Empfindlichkeit
40 dB
Maximum Eingabeniveau
0.04 V
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
44 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.