Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 404037 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 5,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 404037 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 5,5 W E27
Müller-Licht 404037 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 5,5 W E27
Müller-Licht 404037 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 5,5 W E27
Müller-Licht 404037 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 5,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79066898
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404037
EAN/GTIN:
     4018412671899
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Einfach. Smart. Zukunftssicher. · Smartes Licht schnell und einfach per tint-Fernbedienung · Sofort startklar, ohne komplizierte Installation oder Downloads · Individuelles Stimmungslicht von schönem super-warmweißem Licht für eine gemütliche Atmosphäre bis hin zu aktivierendem Tageslicht (1800 - 6500 K) · Dimmbar per tint-Fernbedienung · Vorprogrammierte Lichtszenen · Einstellbare Lichtgruppen · Smart Home ready, dank Funkstandard Zigbee 3.0, weitere Funktionen möglich wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs · Bequeme Sprachsteuerung per Echo Plus von Amazon · Kompatibel mit weiteren Systemen, wie z.B. Philips Hue
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
139 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
380 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
34 W
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.