Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM18022 Glühbirne 9 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Megaman MM18022 Glühbirne 9 W
Megaman MM18022 Glühbirne 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7900162
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM18022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
405 lm
Farbtemperatur
2700 K
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,305*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,8305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,125*
€ 90,58875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,855*
€ 89,07745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,895*
€ 83,17505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,635*
€ 81,67565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,305*
€ 69,38295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.