Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM015 Glühbirne 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM015 Glühbirne 15 W
Megaman MM015 Glühbirne 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7900150
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
800 lm
Farbtemperatur
2700 K
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.