Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 3 81686071 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 3 81686071 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 3 81686071 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 3 81686071 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 3 81686071 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 3 81686071 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 3 81686071 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78972548
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81686071
EAN/GTIN:
     4210201115809
Suchbegriffe:
Rasierkopf
Scherkopf
Scherkopfeinheit
rasierkopf braun
Passend für: Series 3, CruZer5 Clean shave, Old Spice
Modell: 320s-4, 330s-4, 320s-5, 330s-5
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21.7 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
23.43 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
362 mm
Höhe des Versandkartons
467 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Silber
Austausch nach
18 Monat( e)
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Series 3
Weitere Suchbegriffe: rasierkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.