Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 7027012 Signalkabel 1 m Schwarz, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 7027012 Signalkabel 1 m Schwarz, Weiß
Lapp ÖLFLEX 7027012 Signalkabel 1 m Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78869410
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
No
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
63 kg/km
Testspannung
60 V
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 85 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
EC000104<br />DIN/ISO 6722
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
630 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.