Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0021920 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 0021920 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 0021920 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-95F3474
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
8.1 mm
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
107 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,19*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,10197*
€ 3,25197*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,4832*
€ 4,4084*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 7,34*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 191,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 319,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53806740
ab € 16,35269*
Zubehör
Lapp Kabel
53111210+53119110
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.