Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78857990
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     18520099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Nutzen
- SMART: Gutes Preis-/Leistungsverhältnis - die ÖLFLEX® SMART 108 hat alles was eine flexible Steuerleitung braucht
- SMART: Umweltfreundlich - innenliegende Mantelschicht aus regeneriertem PVC mit unverändert hoher Qualität des Typs TM2

Anwendungsgebiete
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- In Hauptabmessungen erhältlich, weitere Abmessungen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110
- Bei erweiterten Anwendungen und individuellen Längen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Gute chemische Beständigkeit, siehe Kataloganhang T1
- Ölbeständigkeit: siehe Datenblatt

Aufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation, TI2
- Zweischichtmantel aus PVC, TM2; außen silbergrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
53 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2883*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.