Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8442 060U500 Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Belden 8442 060U500 Signalkabel 500 m Grau
Belden 8442 060U500 Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-823049
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8442 060U500
EAN/GTIN:
     612825207221
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
4.32 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
43 mm
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2381*
€ 1,59514*
1 Tag
107
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,50*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,99*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,37*
€ 26,97*
1 Tag
11
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 116,02*
€ 165,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 1,59514*
€ 1,89822
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 1,5481*
€ 1,84224
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 1,2381*
€ 1,47334
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 242,46128* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,75*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.